GENEBRE - VALV.ESF.PTOT.1.1/4" G.DIN259 3 PZA.INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.ESF.PTOT.1.1/4" G.DIN259 3 PZA.INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2025 07

Ref.Sonepar

235910

EAN

8428381055419

Válvula esfera paso total 3 piezas 1.1/4" PN63. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% Fibra de Vidrio. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE+15% Grafito (otro material consultar). Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25ºC/180ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE