GENEBRE - VALV.ESF.PTOT.1" PAL.2 PZAS.INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.ESF.PTOT.1" PAL.2 PZAS.INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2015 06

Ref.Sonepar

222573

EAN

8428381166054

Válvula esfera paso total 2 piezas 1". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% Fibra de Vidrio. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE+15% Grafito. Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE