GENEBRE - VALV.ESF.WAFER MONT.BRIDA 3" INOX.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2118 11
Ref.Sonepar
493488
EAN
8428381244073
Válvula esfera paso total 1 pieza 3". Montaje entre bridas PN-16. Construcción en acero inox CF8M (316) microfusión. Esfera y eje inoxidable 316. Asientos PTFE + 15% fv. PN--16. Temp. -25ºC º +180ºC. Montaje directo según ISO 5211. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE