GENEBRE - VALV.FLOT.S/BOYA 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2856 09
Ref.Sonepar
662057
EAN
8428381204442
Válvula de flotador sin boya 2". Construcción en acero inoxidable AISI 316. Conexión: Rosca Gas/Brida DIN. Paso total. Cierre de silicona. Presión de trabajo máxima 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 150ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE