GENEBRE - VALV.MARIP.EXTREMOS CLAMP 2" INOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2940 09
Ref.Sonepar
256590
EAN
8428381209898
Válvula mariposa línea sanitaria 2". Extremos clamp en pulgadas (BS 4825-3). Construcción en inoxidable AISI 316 L. Elastómero de EPDM. Accionamiento manual, tres posiciones. Peso y dimensiones reducidas. Fácil limpieza y montaje. Fácil automatización. Pulido Sanitario (Ra 0,8 µm). Bajo torque. Presión de trabajo máxima 10Kg/cm2. Temperatura máxima de trabajo 120 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE