GENEBRE - VALV.MARIPOSA WAFER 10"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2103 18
Ref.Sonepar
206915
EAN
8428381142140
Válvula mariposa tipo wafer 10". PN-10/16. ANSI 150 IBS. Mando manual. Cuerpo hierro fundido +epoxy. Disco fdon. Nodular zincado. Elastómero EPDM. Tóricas eje NBR. Tempemperatura máxima 120ºC. Brida montaje actuadores ISO 5211. Palanca fundición hasta 10". Reductor manual a partir de 12".
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE