GENEBRE - VALV.MARIPOSA WAFER 4"DISCO INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.MARIPOSA WAFER 4"DISCO INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2109 12

Ref.Sonepar

206269

EAN

8428381142195

Válvula mariposa tipo wafer 4" DN100. Cuerpo de fundición GG-20 para montaje entre bridas ANSI 150 y DIN PN16. Elastómero de EPDM. Disco de acero Inoxidable 316 (CF8M). Brida montaje actuadores según ISO 5211 DIN 3337. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1). Pintado con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20/120ºC.Máxima presión de trabajo: 16bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE