GENEBRE - VALV.MARIPOSA WAFER 5" - 2109 13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2109 13
Ref.Sonepar
146442
EAN
8428381142201
Válvula mariposa tipo wafer 5" DN125. Cuerpo de fundición GG-20 para montaje entre bridas ANSI 150 y DIN PN16. Elastómero de EPDM. Disco de acero Inoxidable 316 (CF8M). Brida montaje actuadores según ISO 5211 DIN 3337. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1). Pintado con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20/120ºC.Máxima presión de trabajo: 16bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE