GENEBRE - VALV.MOT.ZONA 3 VIAS 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4791 06
Ref.Sonepar
206530
EAN
8428381014720
Válvula motorizada zona 3 vías 1" con cable de 2 hilos. Construcción en latón. Extremos rosca gas hembra, ISO 228/1. Aplicación agua fría o caliente. 220V (+/-10% 50-60Hz). Presión máxima de trabajo 2bar. Con palanca de funcionamiento manual y muelle de retorno.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE