Fin de vida

GENEBRE - VALV.RDTOR.PRES.REDUX-GE PISTON 2"

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.RDTOR.PRES.REDUX-GE PISTON 2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3318 09

Ref.Sonepar

493621

EAN

8428381263432

Válvula reductora de presión Redux-Ge a pistón 2" PN-25. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Temp. Máx. Trabajo 130ºC. Presión entrada máxima 25 bar.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE