GENEBRE - VALV.RDTRA.PRES.REDUX-GE PISTON 4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3318 12
Ref.Sonepar
257137
EAN
8428381263463
Válvula reductora de presión Redux-Ge a pistón 4" PN-25. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Temp. Máx. Trabajo 130ºC. Presión entrada máxima 25 bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE