GENEBRE - VALV.RET.CLAPETA OSCTE.PN16 2" INOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2430 09
Ref.Sonepar
391501
EAN
8428381002864
Válvula retención a clapeta oscilante 2" PN-16. Construcción inox. CF8M (316) microfusión. Juntas PTFE. Conexión rosca gas DIN 259 Presión máxima : 16 kg/cm2 a 120ºC. 10 kg/cm2 a 180ºC. Temperatura mínima: -30ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE