GENEBRE - VALV.RET.CROMAX 2.1/2" AISI 304

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALV.RET.CROMAX 2.1/2" AISI 304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2440 10

Ref.Sonepar

493505

EAN

8428381013594

Válvula retención a disco guiado 2.1/2". Construcción en Acero inoxidable AISI 304. Asiento de Viton (otros materiales consultar). Extremos roscados según ISO 228-1. Soldadura a TIG sin aporte de material. Presión de apertura Mínima 0,025Bar/Máxima 0,035Bar. Presión de trabajo máxima 16bar. No recomendada para fluidos que produzcan excesivas vibraciones (aire, gas, vapor,...). No apta para uso en Vacío. Temperatura de trabajo -20ºC/150ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE