GENEBRE - VALV.RET.DISCO PN-16 4" BRIDAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2450 12
Ref.Sonepar
666635
EAN
8428381210917
Válvula de retención a disco 4". Construcción en fundición GG-25. Extremos bridados según DIN 2501 PN-16. Sello en NBR. Cierre silencioso. Eje y guía de latón niquelado hasta DN-100, DN-125 y mayores GG-25 cincado. Presión de trabajo máxima 16bar. Temperatura de trabajo -10/100 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE