GENEBRE - VALV.T MUESTRA EXTREMOS CLAMP 1"-1.1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2951 06
Ref.Sonepar
256581
EAN
8428381210009
Válvula toma muestra línea sanitaria 1-1.1/2". Extremos clamp en pulgadas (BS 4825-3). Construcción en inox AISI 316 L. Cierre de Silicona. Fácil limpieza y montaje. Pulido Sanitario Ra 0,8 um. Presión de trabajo máxima 10 Kg/cm2. Temperatura máxima de trabajo 120 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE