GENEBRE - VÁLVULA COMP.H-H R.NPT 2" PN20 LT.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3221N 09
Ref.Sonepar
841208
EAN
8428381234128
Válvula de compuerta rosca NPT 2" PN-20 Paso estándar. Construcción en latón según UNE-EN 12165 prensa estopa acrilonitrilo. Temperatura máxima 180ºC. Extremos rosca gas H-H, ISO 228/1. Volante aluminio.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE