GENEBRE - VÁLVULA DE COMPUERTA INOX 2" - 2220 09
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2220 09
Ref.Sonepar
641996
EAN
8428381002741
Válvula de compuerta 2" PN-16. Construcción inox. CF8M (316) microfusión. Juntas PTFE. Conexión rosca gas DIN 2999. Presión máxima : 16 kg/cm2 a 120ºC. 10 kg/cm2 a 180ºC. Temp. Min: -30ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE