GENEBRE - VÁLVULA DE EQUILIBRADO 70874 PN16 3/4 - 70874 05 30

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VÁLVULA DE EQUILIBRADO 70874 PN16 3/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

70874 05 30

Ref.Sonepar

965357

EAN

8434055013326

Válvula de equilibrado 70874 PN16 3/4". PN 16. Construcción en latón UNE-EN 12165. Cartucho de polímero con membrana de EPDM. Extremos rosca gas (BSP) H - H ISO 228/1. Indicador mediante escala graduada. Tomas de presión roscadas G1/8" hembra. Temperatura de trabajo de - 20°C a 120°C. Aplicación con agua y agua + glicol (50%).

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE