GENEBRE - VALVULA EQUIL.ESTAT.4" INOX - 2228 12

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA EQUIL.ESTAT.4" INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2228 12

Ref.Sonepar

297338

EAN

8428381287629

Válvula de globo de doble regulación 4" y orificio variable según norma BS 7350. Destinada a regular y equilibrar el caudal en instalaciones de calefacción y refrigeración con alta precisión, lo que implica una distribución más uniforme de la temperatura. Cuerpo y Bonete construidos de F. Dúctil. Bridas PN16 según EN 1092. Longitud entre caras según EN 558-1 serie 1. Eje no ascendente. Diseño compacto. Disco recubierto en EPDM. Provista con tapones para verificación (Rc 1/4"). El volante cuenta con indicador de posición y limitador de carrera (preset) para memorizar una posición determinada de apertura. Triple función: Medición, Regulación y Corte. Presión de trabajo máxima 16 bar. No requiere mantenimiento. Condiciones de trabajo: Agua: -10°C a 120°C (bajo 0°C solamente para agua + glicol).