GENEBRE - VALVULA EQUIL.ESTATICO 8" INOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2228 16
Ref.Sonepar
493491
EAN
8428381287650
Válvula de globo de doble regulación 8" y orificio variable según norma BS 7350. Destinada a regular y equilibrar el caudal en instalaciones de calefacción y refrigeración con alta precisión, lo que implica una distribución más uniforme de la temperatura. Cuerpo y Bonete construidos de F. Dúctil. Bridas PN16 según EN 1092. Longitud entre caras según EN 558-1 serie 1. Eje no ascendente. Diseño compacto. Disco recubierto en EPDM. Provista con tapones para verificación (Rc 1/4"). El volante cuenta con indicador de posición y limitador de carrera (preset) para memorizar una posición determinada de apertura. Triple función: Medición, Regulación y Corte. Presión de trabajo máxima 16 bar. No requiere mantenimiento. Condiciones de trabajo: Agua: -10°C a 120°C (bajo 0°C solamente para agua + glicol).
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


