GENEBRE - VALVULA EQUILIBRADO ESTATICO 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3074 06
Ref.Sonepar
733814
EAN
8434055032297
Válvula equilibrado estático o variable 1". PN16. Construcción cuerpo y componentes internos en latón UNE-EN 12165. Extremos rosca gas (BSP) H-H, ISO 228/1. Juntas de EPDM. Doble regulación. Tomas de presión G1/4" incluidas. Temperatura de trabajo -20°C a 120°C.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE