GENEBRE - Válvula esfera escuadra M-H 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3075 06
Ref.Sonepar
890934
EAN
8428381176442
Válvula de esfera escuadra 1x1". Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Extremos roscados gas (BSP) macho-hembra según ISO 228/1. Un extremo Racor dos piezas. Accionamiento mediante palomilla de aluminio. Temperatura de trabajo desde -20ºC a 150ºC. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Asientos PTFE.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE