GENEBRE - VÁLVULA ESFERA INOX 3 VÍAS T 3/8 NPT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2041N 03
Ref.Sonepar
915724
EAN
8428381261261
Válvula esfera inox 3 vías T 3/8" NPT. Construcción en AISI 316. Cuatro asientos PTFE+FV juntas cuerpo y eje: PTFE tórica eje: Vitón. Extremos: Rosca NPT. PN 63. temperatura -25°C +180°C. Montaje directo S/ISO 5211. Mando manual por palanca con sistema de bloqueo.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE