GENEBRE - VÁLVULA ESFERA PASO AP 1" R.BSP INOX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2007 06
Ref.Sonepar
1001999
EAN
8428381286783
Válvula de esfera paso total alta presión 1". Construcción en acero al carbono ASTM A105. Extremos rosca gas (BSP) hembra según ISO 228/1. Material de asientos PEEK. Dispositivo anti-estático. Presión máxima de trabajo 255 bar/3700 PSI. (ASME B16.34 Clase 1500). Temperatura de trabajo -30ºC a 250ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


