GENEBRE - Válvula esfera paso total 4" bridas Fire Safe - 2528 12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2528 12
Ref.Sonepar
890071
EAN
8428381019473
Válvula de esfera paso total 2 piezas 4". Extremos Bridados según DIN 2501. PN-40. Construcción en Acero Inoxidable CF8M. Normas de diseño DIN 3357/ISO 5752. Longitud entre caras según DIN 3202 F4/F5. Asientos PTFE + 15 % F.V. Junta cuerpo espirometálica desde DN 32. Tórica en el eje de Vitón. Vástago inexpulsable. Montaje actuador directo según ISO 5211. Sistema de bloqueo incorporado. Dispositivo Anti-estático. Diseño anti-fuego. Presión de trabajo máxima 40/16bar. Temperatura de trabajo -30ºC a 180ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


