GENEBRE - Válvula esfera paso total M-H 1" palanca inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2013 06
Ref.Sonepar
929869
EAN
8428381135692
Válvula esfera paso total 2 piezas 1". Extremos roscados ISO 7-1 (EN 10226-1) Macho-Hembra. Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M) . Asientos PTFE+15% F.V. Vástago inexpulsable. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE. Sistema de bloqueo. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE