GENEBRE - VALVULA ESFERA PTOT.1" BDS.FIRE SAFE

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA ESFERA PTOT.1" BDS.FIRE SAFE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2528 06

Ref.Sonepar

313532

EAN

8428381019411

Válvula de esfera paso total 2 piezas 1". Extremos Bridados según DIN 2501. PN-40. Construcción en Acero Inoxidable CF8M. Normas de diseño DIN 3357/ISO 5752. Longitud entre caras según DIN 3202 F4/F5. Asientos PTFE + 15 % F.V. Junta cuerpo espirometálica desde DN 32. Tórica en el eje de Vitón. Vástago inexpulsable. Montaje actuador directo según ISO 5211. Sistema de bloqueo incorporado. Dispositivo Anti-estático. Diseño anti-fuego. Presión de trabajo máxima 40/16bar. Temperatura de trabajo -30ºC a 180ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE