GENEBRE - VALVULA ESFERA PTOT.2" B16.25 3 PZA.INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA ESFERA PTOT.2" B16.25 3 PZA.INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2026 09

Ref.Sonepar

650778

EAN

8428381055525

Válvula esfera paso total 3 piezas 2". Extremos para soldar Butt Weld ANSI B 16.25. Construcción en Inox AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE + 15 % Fibra de Vidrio. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE + 15 % Grafito. Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63 bar. Temperatura de trabajo -25ºC a 180ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE