GENEBRE - VALVULA ESFERA PTOT.2" PAL.2 PZA.INOX - 2015 09

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA ESFERA PTOT.2" PAL.2 PZA.INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2015 09

Ref.Sonepar

576909

EAN

8428381166085

Válvula esfera paso total 2 piezas 2". Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Construcción en Inoxidable AISI 316 (CF8M). Asientos PTFE+15% Fibra de Vidrio. Tórica en el eje de Viton. Juntas del eje PTFE+15% Grafito. Sistema de bloqueo. Montaje actuador directo ISO 5211. Eje inexpulsable. Presión de trabajo máxima 63bar. Temperatura de trabajo -25/180 ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE