GENEBRE - VALVULA FLOTADOR SIN BOYA 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2856 06
Ref.Sonepar
292735
EAN
8428381056416
Válvula de flotador sin boya 1". Construcción en acero inoxidable AISI 316. Conexión: Rosca Gas/Brida DIN. Paso total. Cierre de silicona. Presión de trabajo máxima 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 150ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE