GENEBRE - VALVULA GLOBO PN-16 1" INOXIDABLE - 2230 06
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2230 06
Ref.Sonepar
658501
EAN
8428381002772
Válvula de globo 1". Construcción en acero inoxidable CF8M. Disco compacto en acero inoxidable 316. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1). Estopada de eje en PTFE. Presión máxima de trabajo 16 bar. Temperatura Máxima de trabajo: 180ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE