GENEBRE - VÁLVULA INOX DE GLOBO 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2230N 09
Ref.Sonepar
839420
EAN
8428381217121
Válvula de globo rosca NPT 2". Construcción inoxidable CF8M (316) microfusion. Juntas PTFE. Conexión rosca NPT DIN 2999. Presión máxima:16 kg/cm2 a 120°c. 10 kg/cm2 a 180°c.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE