GENEBRE - VÁLVULA MARIPOSA CON RANURAS 3"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2120 11
Ref.Sonepar
1013086
EAN
8428381035640
Válvula mariposa con ranuras 3". Con palanca hasta 8" y con reductor manual a partir de 10". Cuerpo fundición nodular GGG. 40. Disco fundición nodular + EPDM. Diseño según API 609. Ranurado según AWWA C606. Distancia entre caras según MSS SP-67. Presión de trabajo 300 PSI. temperatura de trabajo: 0°C +80°C.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE