GENEBRE - Válvula mariposa Wafer 12" - 2109 20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2109 20
Ref.Sonepar
924502
EAN
8428381142249
Válvula mariposa tipo Wafer 12". Cuerpo de fundición GG-20 para montaje entre bridas ANSI 150 y DIN PN 16. Elastómero de EPDM. Disco de acero Inoxidable 316 (CF8M). Brida montaje actuadores según ISO 5211 DIN 3337. Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1). Pintado con pintura Epoxi. Temperatura de trabajo -20ºC a120 ºC. Máxima presión de trabajo: 16 bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE