GENEBRE - VALVULA MONOTB.TERMTIZ.S/RACOR-CABEZAL - 71028 04 00

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA MONOTB.TERMTIZ.S/RACOR-CABEZAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71028 04 00

Ref.Sonepar

90060

EAN

8428381223054

Válvula monotubo termostatizable. Construcción en latón niquelado s/UNE-EN 12164-12165. Juntas de cierre en elastóm volante en ABS antirrobo. Conexión al emisor rosca macho ISO 228/1. Conexión a tubería de cobre y plástico mediante Racor de compresión* (ver enlaces, no incluidos). Rosca macho w24,5x19h/1". Mando manual intercambiable por cabezal termostático. Sonda de entrada incorporada. Temp. Máx. Trabajo 110ºC. Presión máx. Trabajo 10bar. Longitud Válvula 146mm. Longitud tubo sonda:195mm

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE