GENEBRE - VALVULA MOTORIZ.2 VIAS ON/OFF MUE.3/4" - 4792 05

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA MOTORIZ.2 VIAS ON/OFF MUE.3/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4792 05

Ref.Sonepar

592909

EAN

8428381238485

Válvula motorizada zona 2 vías con cable de 5 hilos 3/4". Construcción en latón. Extremos rosca gas hembra, ISO 228/1. Aplicación agua fría o caliente. Temperatura fluido 94ºC. Temperatura ambiente 40ºC. 220V (+/-10%) 50-60Hz 6,5W. Presión máxima de trabajo 2bar. Con palanca de funcionamiento manual y muelle de retorno.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE