GENEBRE - VÁLVULA MOTORIZADA ZONA 2 VÍAS 1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4790 04
Ref.Sonepar
809910
EAN
8428381014676
Válvula motorizada zona 2 vías 1/2" con cable de 2 hilos. Construcción en latón. Extremos rosca gas hembra ISO 228/1. Aplicación agua fría o caliente. Presión máxima de trabajo 2 bar. Con palanca de funcionamiento manual y muelle de retorno.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE