GENEBRE - Válvula reductora de presión a pistón con filtro 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3322 06
Ref.Sonepar
887558
EAN
8428381281580
Válvula reductora de presión a pistón con filtro 1". Construcción en latón UNE-EN 12165 y Nylon 6 + 30% FV. Juntas NBR. Filtro AISI 302 800 micras. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temperatura máximo trabajo 80°C.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE