GENEBRE - VALVULA RET.2448 PIE BD.PN-16 4"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2448 12
Ref.Sonepar
278898
EAN
8428381262145
Válvula de retención de fondo 4". Construcción en acero Inox. 316 (CF8M). Extremo bridado según DIN 2501 PN-16. Sello en Viton. Junta de PTFE. Sistema Manual de Vaciado. Presión de trabajo máxima 16 bar. Temperatura de trabajo -30 ºC a 180ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE