GENEBRE - VALVULA RET.A105 CLASE 800 NPT 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2234N 06
Ref.Sonepar
198188
EAN
8428381246107
Válvula de retención clase 800 tipo pistón 1". Diseño según EN ISO 15761 (API 602). Construcción en Acero Forjado ASTM A105. Asiento inoxidable endurecido con Stellite. Pistón Inoxidable. Trim 8 (equivalente XU). Extremos roscados NPT según ANSI B 2.1. Tapa atornillada. Presión máxima de trabajo 140Bar. Temperatura Máxima de trabajo: 420ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE