GENEBRE - VALVULA RETENCION A BOLA 3" BRIDAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2453 11
Ref.Sonepar
243845
EAN
8428381212065
Válvula retención a bola 3". Construcción en Fundición Nodular GGG-40. Extremos bridados según DIN 2501 PN 16. Dimensión entre caras según DIN 3202 F6. Esfera: De aluminio recubierta con NBR. Cierre silencioso. Paso total, Instalación horizontal o vertical. Especialmente diseñada para líquidos contaminados, espesos y viscosos. Recubrimiento interior y exterior con pintura epoxy. Presión de trabajo máxima 16 bar. Temperatura de trabajo -10ºC a 80ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE