GENEBRE - VALVULA RETENCION CROMAX 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2444 06
Ref.Sonepar
703441
EAN
8428381152699
Válvula retención cromax - idrja 1" para solar. Construcción: AISI 304 - asiento vitón. Cierre de teflón. Extremos roscados DIN 2999. Temperatura de trabajo, mín. -25ºC máx. + 150ºC. Presión de trabajo 16bar. Presión de apertura 0,03bar.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE