GENEBRE - VALVULA RETENCION CROMAX 3" AISI 316 - 2445 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2445 11
Ref.Sonepar
316399
EAN
8428381013693
Válvula de retención a disco guiado 3". Construcción en Acero Inox. AISI 316. Asiento de Viton (otros materiales consultar). Extremos roscados según ISO 228-1. Soldadura a TIG sin aporte de material. Presión de apertura Mínima 0,025Bar/Máxima 0,035Bar. Presión de trabajo máxima 16bar. No recomendada para fluidos que produzcan excesivas vibraciones (aire, gas, vapor,...). No apta para uso en Vacío. Temperatura de trabajo -20ºC/150ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE