GENEBRE - VALVULA RETENCION EXTREMOS CLAMP 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2934 09
Ref.Sonepar
711650
EAN
8428381219910
Válvula retención extremos clamp 2". Cuerpo acero inox. AISI 316 l. Cierre EPDM. Junta silicona. Extremos clamp en pulgadas. Pulido sanitario, Presión máxima De trabajo 10 bar. Tempemperatura máxima 120ºC.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE