GENEBRE - Válvula seguridad con palanca 2" G x 2" G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2253 09 09 01
Ref.Sonepar
866806
EAN
8434055031504
Válvula seguridad con palanca 2" G x 2" G. Conexión rosca gas BSP M-H s/ ISO228/1, disponible con rosca NPT (2253N). Diseño, cálculo y control s/normas EN 12516 y EN 4126-1/7. Construcción: Acero inoxidable 1. 4408 (CF8M). Asiento y disco en acero inoxidable AISI 316. Tara entre 0,5 barg y 40 barg. Presión máxima de trabajo 40 bar. Temperatura de trabajo -20°C +300°C. Palanca para abertura manual, caperuza abierta. Aplicación: Gases o vapor.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE


