GENEBRE - VALVULA SEGURIDAD H-2" ESCAPE CONDUCIDO

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VALVULA SEGURIDAD H-2" ESCAPE CONDUCIDO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3190 09

Ref.Sonepar

712982

EAN

8428381025894

Válvula seguridad de escape conducido 2". Presión máxima de trabajo 16bar (PN-16). Presión de tarado por defecto 6bar. Presión nominal preestablecida (6bar) ajustable desde 0,5 a 16bar. Mínima presión de acumulación -5%. Sobrepresión 10%. Valor de reconexión 20%. Extremos roscados gas (BSP) hembra según ISO 228/1. Test de resistencia: Test P10-EN 12266-1. Test de estanquidad: Test P-12-EN 12266-1. Fluidos del Grupo II según Directiva Europea de Equipos a Presión (PED) 97/23/EC. Muelle en acero galvanizado. Cierre PTFE. Temperatura de trabajo 0º C a 180º C.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE