GENEBRE - VESF.H-H 1" PRESTIGE PN25/16 RJ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3037 06
Ref.Sonepar
160436
EAN
8428381245278
Válvula de esfera 1" paso total. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165 cromado. Extremos rosca gas (BSP) hembra ISO 228/1. Accionamiento mediante palomilla de aluminio. (Color rojo - indicador agua caliente). Temperatura de trabajo desde -20ºC a 150ºC. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25). Asientos PTFE.
Un producto de GENEBRE
Descubra la serie GENEBRE