GENEBRE - VESF.H-H 3" PN-40 PTOT.PAL.INOX - 3021 11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3021 11
Ref.Sonepar
743864
EAN
8434055029402
Válvula esfera serie pesada paso totalPN-40 palanca inox 3". PN 40. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. temperatura máxima 110°C. Mando manual por palanca de acero inoxidable AISI 304 .