GENEBRE - VESF.PTOT.R.NPT 2 PZA.3/4" INOX

Genebre, S.A.
CopiarCopiar
GENEBRE - VESF.PTOT.R.NPT 2 PZA.3/4" INOX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3822N 006

Ref.Sonepar

1033026

EAN

8428381208891

Manómetro con conexión radial inferior, rosca macho NPT 1/4". Tamaño 63mm. Caja en acero inoxidable AISI 304. Contiene glicerina. Tubo Bourdon y Racor en latón según UNE-EN 12165. Dial blanco: escala en negro (bar) y roja (psi). Visor en policarbonato. Tapón de goma para agujero de llenado. Bajo norma EN 837-1. ASME B40.1-1991 B GRADE. Clase de precisión: cl.2,5. Graduación de 0 a 6 bar. Temperatura de trabajo desde -15ºC a 55ºC.

Un producto de GENEBRE

Descubra la serie GENEBRE