GENERAL CABLE - 1174112A COND.GENLIS F 1x25 H05V-K/H07V-K AZUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 25 mm²
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor - Color
Packaging
100 metro
Referencia del fabricante
1174112AZP
Ref.Sonepar
GENC1174112AZP
EAN
8427361078851
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
25 mm²
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Color núcleo:
Azul
Tensión nominal U:
750 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


